スポンジブロック250

スポンジブロック250 - ワコースポンジブロック250 - ワコースポンジブロック250 - ワコー
(15件のレビュー)

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。

用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151073E-035
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: キャブレターのジェット保管用緩衝材
不動産業

物が豊富なのでモノタロウで検索。サイズが希望に合い、安かったので購入しました。思っていた通りのキメ、柔らかさでした。

対象商品 : 19151073
2024-07-08
用途: 研磨剤などに使ってます
運輸・通信業

こちらの商品はいろいろな用途に使えます!私は大体は研磨材を付けて使うのが大体ですが良いと思います!大きさも好きな大きさにカット出来ますので良いと思います!

対象商品 : 19151073
2023-08-05
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

大きくてしっかりしており非常に使いやすく、いろいろな用途に使用しています。

対象商品 : 19151073
2022-06-12
用途: 農機のメンテナンス

この大きさのスポンジはどこを探してもなかったのでここでこの価格で買えて満足です。イメージ通りに加工して使うことができました。

対象商品 : 19151073
2022-09-13
用途: 洗車
サービス業

洗車に使ってます。大きいので中型クラスでもすぐ洗い終わります。

対象商品 : 19151073
2022-06-04
用途: 洗車

狭い箇所があるオートバイ用には薄く小さく、四輪用は大きく自由に形が選べ良い。

対象商品 : 19151073
2020-03-09
用途: ガラスコーティングのメンテナンス剤の塗布用に

好みの大きさにカット出来るが良いです。柔らかいので傷防止になります。

対象商品 : 19151073
2019-11-03
用途: 薬品を塗布

50ミリ角に切って使用する為かなりの量が取れるのが助かる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする