Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用

Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 - ワコーSpa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 - ワコー
(2件のレビュー)

汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。
一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。
気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。
スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。

用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19151125CS-64
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151125
2018-12-28
用途: トラックの洗車用

2,3回使用で、直ぐにプラスチック部分からはがれて、ヨレヨレになる。

対象商品 : 19151125
2018-07-22
用途: 洗車時

どの製品もそうなのでしょうがないでしょうが、黒色のプラスチック前端と黒色のスポンジ部の接着部分が使っているうちに、剥がれてしまいます。取り付け部を後ろ寄りではなくむしろ前寄りにしたほうが剥がれにくいと思いますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする