曜日別特売

バラエティスポンジロング

バラエティスポンジロング - ワコーバラエティスポンジロング - ワコー

自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。

用途キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)110×500×60(厚さ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28319122E-034
オープン
429
472(税込)
当日出荷
19151152E-034
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19151152E-03428319122E-034E-034 バラエティスポンジロング ワコー 28319122バラエティスポンジロングワコー1個
429
税込472
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする