山形電気あんか

山形電気あんか - ゼピール
(1件のレビュー)

温度調節切り替えがつまみ式(弱・中・強)の平型電気あんかです。

質量(kg)約948消費電力(W)60温度(℃)強55/中45/弱35コード長さ(m)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×21.5×8.0生地ポリエステル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19154415DYA-A6015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19154415
2015-12-20
用途: 寝る時
jtb-f 1株式会社

寒い時は必須アイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする