ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの 防寒用品
ゼピールの あんか
山形電気あんか
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19154415
品番
DYA-A6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温度調節切り替えがつまみ式(弱・中・強)の平型電気あんかです。
質量(kg)
約948
消費電力(W)
60
温度(℃)
強55/中45/弱35
コード長さ(m)
2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
24.5×21.5×8.0
生地
ポリエステル