KAZオイルヒーター(18時間タイマー付)

KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) - Kaz

洗練されたデザイン!使う人の立場にたった快適暖房器!
Energy smart 設定した温度を保つように自動的に強(1200W)・中(700W)・スタンバイを自動的に切り替えます。
ONタイマーからOFFタイマーへ、OFFタイマーからONタイマーをセットすることができます。
ラクラク移動のハンドル付。
見やすいデジタル表示。

質量(kg)11.3ライトグレー羽枚数放熱フィン枚数:9電源100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8定格消費電力(W)強1200・中700・弱500安全装置転倒時通電遮断装置、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×160(292)×590(637) ※()内キャスター取付時機能ONタイマー・OFFタイマー(最長18時間)、移動用キャスター付(組立式)収納方法コードリール巻き内容量1台
注意
※オイルヒーターは定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
※低温やけどの恐れがあります。
※電源プラグは根元までしっかりと差込み、差込み口の悪いコンセントは使用しないでください。
※延長コードは絶対に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19160654KCV127
45,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする