KCV127 KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) Kaz 19160654

KCV127 KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) Kaz 19160654 KCV127 KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) Kaz 19160654 KCV127 KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) Kaz 19160654 KCV127 KAZオイルヒーター(18時間タイマー付) Kaz 19160654

KAZオイルヒーター(18時間タイマー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19160654 品番KCV127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

洗練されたデザイン!使う人の立場にたった快適暖房器!
Energy smart 設定した温度を保つように自動的に強(1200W)・中(700W)・スタンバイを自動的に切り替えます。
ONタイマーからOFFタイマーへ、OFFタイマーからONタイマーをセットすることができます。
ラクラク移動のハンドル付。
見やすいデジタル表示。

質量(kg)11.3 ライトグレー 羽枚数放熱フィン枚数:9 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)強1200・中700・弱500 安全装置転倒時通電遮断装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×160(292)×590(637) ※()内キャスター取付時 機能ONタイマー・OFFタイマー(最長18時間)、移動用キャスター付(組立式) 収納方法コードリール巻き
注意
※オイルヒーターは定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
※低温やけどの恐れがあります。
※電源プラグは根元までしっかりと差込み、差込み口の悪いコンセントは使用しないでください。
※延長コードは絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする