ダイキンの魅力は-20℃にある!
-18℃が細菌・カビの発育限界温度。家庭用-18℃とはたった2℃の違いですが、この違いで冷凍保存期間が伸びる!
ゆとりの200Lタイプ。
圧縮機の廃熱利用で除霜水の水捨て不要。
中身の見えるバスケットで食品の取り出しも簡単。
大容量ながら縦型スリムなデザインで省スペース設置が可能です。
取外しかんたんドアパッキンで掃除も楽々。
扉コーナー部にまるみをつけて安全に配慮。
容量(L)200内容積(L)(有効)200外形寸法(mm)554×710(100mmの設置スペーサー寸法を含む)×1332付属品バスケット(大)×4個/底部バスケット(小)×1個/取扱説明書質量(kg)57許容荷重(kg)(バスケット)16電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力117/122(冷却中)200(霜取時)機能温度調節ダイヤル使用周囲温度(℃)10~35収納量【目安】冷凍食品/約76kg外装鋼板、エポキシ樹脂塗装、ライトグレー電源コード1m90cm使用周囲湿度80%以下材質(扉)鋼板、エポキシ樹脂塗装冷媒R134a電源プラグ2P/125V/7A内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット/(大)384×323×178、(小)379×230×232断熱材発泡ポリウレタン樹脂(ノンフロン)庫内温度(℃)マイナス20(「7」設定)霜取方法自動電気ヒータ式内容量1台(1台)