テンダイ
マルチエプロン
大小9個のポケットがついた便利なエプロン。
ベーシックなカラーで男女とも着こなせます。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル65%、綿35%
着丈(cm)
100
身幅(cm)
104
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19339285
A415002
100
グリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
19339294
A415003
100
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
19339303
A415004
100
ブラウン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
19339312
A415005
100
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください