曜日別特売

スクリューエキストラクターセット

スクリューエキストラクターセット - HASCO
(2件のレビュー)

逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。

セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ内容量1セット
注意
※右ねじ専用。インパクトレンチ使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178592LE-0210
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19178592
2022-05-06
用途: メンテナンス

8mm,10mmは差込角12.7,6mm以下は9.5と2種類になってました。

2が参考にしています
対象商品 : 19178592
2019-01-27
用途: デュトロEXマニホールドスタットボルト折れ抜き取り
有限会社 東海モータース

食い込み良くボックスレンチ使え作業性すごく良かったです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1が参考にしています
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする