曜日別特売

ショックドライバー

ショックドライバー - HASCO

独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。
打力70%、回転力30%の理想的強力型。
叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。
ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。

セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品内容量1個
注意
※ハード仕様ですので、相手側の強度を考慮してハンマー打撃を与えてください。無理に叩くと相手側が損傷します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178827SD-8H36
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする