(2件のレビュー)

両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。

用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19182047GLN-160
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182047
2019-07-07
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

切れ味がとても良く、サイズ感や軽さも気に入っています。今の刃先がダメになったら、またこの商品をリピートするつもりです。

対象商品 : 19182047
2016-08-17
用途: 工作教室

とても使い勝手よく利用しています。
吊れるので整理にもグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする