曜日別特売
(10件のレビュー)

「小型軽量」タイプ。
繊細な切断作業をしたい方に。
細い線材・銅銭電線などを繊細にキッチリ切る
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。

用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工に寸法(mm)125全長(mm)128材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)85切断能力ステンレス線:Φ0.9mm 軟鉄線:Φ1.6mm 銅線:Φ2.0mm より線:2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×52×13硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19182092GMN-125
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19182092GMN-12515112505TMN-125GMN-125 ニッパー TAKAGI(高儀) 15112505ニッパーTAKAGI(高儀)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19182092
2025-09-20
用途: 模型工作

今まで使ったニッパで一番切れ味も良く使いやすいと感じました。

対象商品 : 19182092
2023-05-30
用途: 製品仕上げに
製造業

細かい部分のカットに使用しています。
切れ味も良く手に持ったときが軽いので、作業の負担が少ないです。

対象商品 : 19182092
2022-12-29
用途: 電気配線作業や爪切り
有限会社ビットワークス

電気配線作業用として、複数本購入しています。主にLANケーブル処理や同軸ケーブル処理などに使用してますが、切れ味やカット後の断面状態などに非常に満足しています。おまけとして家庭内にて爪切り後のささくれ処理や、甘皮処理にも使用してます。

対象商品 : 19182092
2021-05-22
用途: 結束バンドの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

気持ちいいほどサクッと切れる。
コンパクトなので、狭い場所で結束バンドを使用した時も作業がしやすい。
特に余った結束バンドの切断は、はみ出した切断面で怪我をするので片刃のマイクロニッパは必需品である。

対象商品 : 19182092
2020-10-12
用途: 電線・被服のカットに
サービス業

新品なら切れて当然なんだろうけど、安い物だと刃の鋭利さ、かみ合わせ等があんまりよくないものも時々あるんですよね。これは大きすぎず小さすぎず、切れ味もとても良くてグリップもしっかりしていてとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19182092
2021-01-18
用途: アクセサリー作りの時、ワイヤーを切るため
医療・福祉・介護関連業

以前、近所のDIYの店で同様のニッパーを買ったのですが、まったく切れなくてガッカリしていたので、さほど期待していませんでしたが、ごく普通に着れます。
細いワイヤーを使うことが多いので、高いものより細かい作業がしやすい軽いものを探していたのでちょうどいいくらいです。
あまりヘビーユースすると切れなくなりそうですが・・・

対象商品 : 19182092
2018-11-17
用途: 自家用車の後付け機器の配線等
運輸・通信業

価格は安価で切れ味抜群。小型で使いやすい。これに関しては言う事無し。

1が参考にしています
対象商品 : 19182092
2018-03-05
用途: ゴムのバリ取り

切れも良く評判がいいです。価格ダウンがあればとても満足します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする