超音波厚さ計

超音波厚さ計 - JFEアドバンテック

精度と携帯性に優れた0.01mm表示の超音波厚さ計。生産品の品質管理や精度管理を効率よくサポート。
保全設備のメンテナンス用・製品の仕上がり寸法測定による品質管理用。

仕様構成用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属付属品携帯用ケース、カプラント(50mL入)、乾電池1本質量(g)本体150±10(電池込)、探触子(アタッチメント無)50±10×2本タイプ広範囲用測定範囲(mm)【B探触子】0.40~15.00、(最小パイプサイズ)外径約10.5以上、肉厚約1.50以上、【L探触子】3.00~250.0、(最小パイプサイズ)外径約27.2以上、肉厚約3.0以上使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池1本表示液晶デジタル表示、バックライト付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性【B探触子】±0.02mm、【L探触子】±0.1mm最小表示単位0.01mm(0.40~199.99mm)、0.1mm(200.0~250.0mm)探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付(2種類)測定誤差(0.40~99.9mm)±0.05mm、(100.0~250.0mm) ±0.2%rdg音速範囲1000~12000m/s被測定材金属:鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、非金属:ガラス、樹脂など内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19229988TI-66W
353,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする