Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡

Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡 - SPIエンジニアリング

1. 内視鏡直径2.9mm
2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ
3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用
4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能)
5. カメラチューブ長さ1m
6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能
7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有
8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・
チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有

視野角35°先端径Φ2.9mm照明白色LED2灯(調光機能付き)防水性防滴使用温度範囲0~50℃センサー1/10”CMOSセンサ画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19230417HNL-2.9CAM35F10~50mmPVC電線
189,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
19230435HNL-2.9CAM35NH5~10mm形状保持チューブ
219,800
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
19230426HNL-2.9CAM35N5~10mmPVC電線
179,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする