コンパクトデジタル水平器

コンパクトデジタル水平器 - アカツキ製作所(KOD)コンパクトデジタル水平器 - アカツキ製作所(KOD)
(5件のレビュー)

見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間

寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19231126DI-100M1台
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
85245686DI-100M(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794417DI-100M(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19231126
2019-07-18
用途: 太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

勾配の角度が数字で見れて、とてもスムーズに作業ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 19231126
2018-12-29
用途: 機械加工時

思ったよりも少し小さいので、ちょっと使いづらい気がします。もう少し大きいといいのですが。。。

1が参考にしています
対象商品 : 19231126
2018-02-07
用途: 製缶品の確認
製造業

一般的な使用では視認性もよく、コンパクトで使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19231126
2017-02-26
用途: 回収ボックスの取り付け

ボックスをまっすぐに取り付ける際に使用。
水平器を磁石で付けてボックスをビスで止めるだけなのですごく便利。
ただ表示が約5分で消えるのが不便。表示の変化がない状態のみ消えるようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 19231126
2017-01-05
用途: 床上排水配管の勾配確認
建設業・工事業

ケッチタのが悪いのだけれども、低い位置の物の勾配を見るとき表示部を斜め上から見ることになるのだけれど、表示部が垂直な為斜め上からでは全く表示が見えない。コンパクトで良いと思って買ったのだけれど低い位置での勾配確認では要注意です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする