曜日別特売

チップ HM90-APCR

チップ HM90-APCR - イスカルチップ HM90-APCR - イスカル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19233506HM90 APCR 100304 PDFR-P-IC08IC080.43.188
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233515HM90 APCR 100304 PDFR-P-IC28IC280.43.188
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233524HM90 APCR 100304 PDFR-P-IC908IC9080.43.188
31,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233533HM90 APCR 100304 PDFR-P-IC928IC9280.43.188
31,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233542HM90 APCR 160508R-P-IC28IC280.85.8515.5
38,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする