曜日別特売

チップ HM90-APKT

チップ HM90-APKT - イスカルチップ HM90-APKT - イスカルチップ HM90-APKT - イスカルチップ HM90-APKT - イスカルチップ HM90-APKT - イスカル
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19233567HM90 APKT 1003 PDR-IC808IC8080.8
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233576HM90 APKT 1003 PDR-IC810IC8100.8
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233585HM90 APKT 1003 PDR-IC830IC8300.8
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233594HM90APKT100312PDR IC328IC3281.2
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233603HM90 APKT 100325 PDR-IC908IC9082.5
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233612HM90 APKT 100325 PDR-IC928IC9282.5
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233628HM90 APKT 100330 PDR-IC328IC3283
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233637HM90 APKT 100330 PDR-IC908IC9083
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233646HM90APKT100330PDR IC928IC9283
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233558HM90 APKT 1003 PDR-IC328IC3280.8
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19233558HM90 APKT 1003 PDR-IC32805396045HM90 APKT1003PDR IC328HM90 APKT 1003 PDR-IC328 ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル 05396045ミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする