イスカル
チップ HM90-ADCR
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19233664
HM90 ADCR 1505 PDFR-P-IC28
IC28
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233673
HM90 ADCR 1505 PDFR-P-IC928
IC928
¥
23,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください