イスカル
チップ QPMT
形状
正方形
材質
IC950
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.35
逃げ角(度)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234224
QPMT 100408 PDTN-M-IC950
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください