イスカル
チップ HP-ANKT
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
2.6
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234714
HP ANKT 0702 PNTR-IC328
IC328
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234723
HP ANKT 0702 PNTR-IC928
IC928
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19234732
HP ANKT 0702 PNTR-IC950
IC950
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください