曜日別特売

TESTO174Tミニ温度データロガ

TESTO174Tミニ温度データロガ - testo(テストー)
(1件のレビュー)

最大16,000件の温度の測定結果をメモリ
約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持
IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合
ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)

注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
精度
分解能
保護等級
チャネル数
使用電池
電池寿命
メモリー
保管温度(℃)
外形寸法
動作温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163960560572 15601台-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
11,000
取扱い終了
19239885174 T1台-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
8,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19239894174 T-S1セット-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
71153408174T(ISO書類一式付)1セット-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
795143940572 1560(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
795158890572 1560(英語版一般校正証明書付)1セット-30 ~ +70℃±0.5℃ (-30 ~ +70℃)0.1 ℃IP651 内蔵リチウム電池(CR2032)×2500日 (15分間隔)16,000 測定値-40 ~ +7060 X 38 X 18.5 mm-30 ~ 70℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125009880572 1560(常温帯 校正証明書関連書類付)1セット-----------
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125009970572 1560(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セット-----------
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125010060572 1560(冷凍温度 校正証明書関連書類付)1セット-----------
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16396056
2018-06-29
用途: 制御ボックス内の温度測定
サービス業

USBケーブルでPCにデータ吸い上げられると思っていたが...
\12000 程度のアダプタが必要との事。
プログラミングをする前提での
簡易マニュアルの操作説明は誤解をまねき不親切。
単体でも測定中のMaxとMinはわかるが
電池を抜かないとデータクリアできないとは...
設計がひどいのか、商品説明が不十分なのか...

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする