デジタルアングルセンサーV

デジタルアングルセンサーV - ムラテックKDSデジタルアングルセンサーV - ムラテックKDSデジタルアングルセンサーV - ムラテックKDSデジタルアングルセンサーV - ムラテックKDSデジタルアングルセンサーV - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造

測定範囲180°×2方向(360°)最小表示0.1°測定精度±0.2°(±3.5mm/m)使用温度範囲+5℃~50℃電源CR2032電池×1個電池寿命(時間)2000オートパワーオフ5分後付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60質量(g)139
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※出荷時は基準面設定がされていません。基準面設定を行ってから測定してください
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242676DAS-V601台-
8,600
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
85245668DAS-V60(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット一般校正
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50794846DAS-V60(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19242676
2016-11-03
用途: 角度測定
その他業種

磁石が少し弱いです。座面がV字になっているので、磁石は直接ワークに触れず空間ができます。結果、吸着力が弱くなって、ずれやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする