曜日別特売

ランプ JCR

ランプ JCR - 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ JCR - 河北ライティングソリューションズ(KLS)
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
定格電圧(V)
定格寿命(時間)
色温度(K)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19243918JCR12V100WH10/51001210003100(口金)GZ6.35
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
19243927JCR15V150WH5150155003100(口金)GZ6.35
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1924388412V100WH10/5-----
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
1924389315V150WH5-----
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19243902JCR12V100WH10-----
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1924388412V100WH10/519243918JCR12V100WH10/512V100WH10/5 ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS) 19243918ランプ JCR河北ライティングソリューションズ(KLS)1個
3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました
1924389315V150WH519243927JCR15V150WH515V150WH5 ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS) 19243927ランプ JCR河北ライティングソリューションズ(KLS)1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
19243902JCR12V100WH1019243918JCR12V100WH10/5JCR12V100WH10 ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS) 19243918ランプ JCR河北ライティングソリューションズ(KLS)1個
3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19243918
2021-09-28
用途: KEYENCE・VHXの交換用電球
製造業

KEYENCEのデジタルマイクロスコープVHXシリーズの交換用電球として使用。
切れていた当該電球は反射板の蒸着膜がほとんど消失していたので、新品に変えたら一気に明るさを取り戻しました。当然ながら、設定変更で見え方の調整も必要です。
それほど頻繁に切れるものではありませんが、構造とテクノロジーを考慮しても割高に感じられますので、満足度は★3つとさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 19243927
2021-11-20
用途: マイクロスコープの照明
阿部歯科医院

もともと装置に付属していたのが輸入品で検索してみると国内在庫限りでした。
今後の使用に不安もあり国内生産の製品を購入しました。
使用感は以前と変わらず使えています。

対象商品 : 19243918
2020-04-29
用途: フジカシングル8の映写機用として使用
その他業種

順調に使用しています。元々の規格のものと同等品なので、何も問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 19243918
2018-03-02
用途: 製品加工時
製造業

同じ者がすぐに届いたので、機械を止めなくてすんだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする