曜日別特売

汎用圧力計 HNT-D

汎用圧力計 HNT-D - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19253937DU1/4-60X0.1MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~0.1G1/4空圧、油圧、その他
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19253955DU1/4-60X0.4MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~0.4G1/4空圧、油圧、その他
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19253973DU1/4-60X0.6MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~0.6G1/4空圧、油圧、その他
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66018034DU1/4-60X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018043DU1/4-60X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064873DU1/4-60X0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064889DU1/4-60X0.6MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795038DU1/4-60X0.1MPA(英語版一般校正証明書付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795047DU1/4-60X0.6MPA(英語版一般校正証明書付)1セットD型Φ60±1.6% F.S-G1/4-
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19253946DU1/4-60:0.2MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~0.2G1/4空圧、油圧、その他
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19253964DU1/4-60:0.5MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~0.5G1/4空圧、油圧、その他
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19253982DU1/4-60:1.6MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~1.6G1/4空圧、油圧、その他
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19253998DU1/4-60:1MPA1個D枠(埋込型つば有り)-±1.6%F.S.0~1G1/4空圧、油圧、その他
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19253946DU1/4-60:0.2MPA03357541DU1/4-60X0.2MPADU1/4-60:0.2MPA 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 03357541汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
19253964DU1/4-60:0.5MPA03357557DU1/4-60X0.5MPADU1/4-60:0.5MPA 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 03357557汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
19253982DU1/4-60:1.6MPA03357584DU1/4-60X1.6MPADU1/4-60:1.6MPA 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 03357584汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
19253998DU1/4-60:1MPA03357566DU1/4-60X1MPADU1/4-60:1MPA 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 03357566汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器1個
2,498
欠品中
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする