一般圧力計 IPT-B

一般圧力計 IPT-B - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
ケース形状
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19254296BS1/2-100X20MPA1個100B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254305BS1/2-100X25MPA1個100B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254323BS1/2-100X40MPA1個100B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G1/2
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254348BT3/8-75X16MPA1個75B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254314BS1/2-100:35MPA1個100B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19254332BS1/2-100:50MPA1個100B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19254357BT3/8-75:25MPA1個75B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19254366BT3/8-75:30MPA1個75B枠(立型つば有り)±1.6%F.S.G3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
66018217BT3/8-75X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018226BS1/2-100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018235BS1/2-100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018244BS1/2-100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065056BT3/8-75X16MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065065BS1/2-100X20MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065074BS1/2-100X25MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065083BS1/2-100X40MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795205BT3/8-75X16MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-B型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795214BS1/2-100X20MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795230BS1/2-100X25MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795239BS1/2-100X40MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-B型±1.6% F.SG1/2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19254314BS1/2-100:35MPA03357471BS1/2-100X35MPABS1/2-100:35MPA 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器 03357471一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa第一計器1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
19254332BS1/2-100:50MPA03357487BS1/2-100X50MPABS1/2-100:50MPA 一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器 03357487一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa第一計器1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
19254357BT3/8-75:25MPA03357261BT3/8-75X25MPABT3/8-75:25MPA 一般圧力計 BT 3/8 75×25MPa 第一計器 03357261一般圧力計 BT 3/8 75×25MPa第一計器1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
19254366BT3/8-75:30MPA03357277BT3/8-75X30MPABT3/8-75:30MPA 一般圧力計 BT 3/8 75×30MPa 第一計器 03357277一般圧力計 BT 3/8 75×30MPa第一計器1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする