曜日別特売
モノタロウ

空気入りタイヤ 一輪車用

空気入りタイヤ 一輪車用 - モノタロウ空気入りタイヤ 一輪車用 - モノタロウ空気入りタイヤ 一輪車用 - モノタロウ
(113件のレビュー)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。

用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170内容量1個
注意
※走行前に空気圧の確認を行ってください。
※交換時は工具、手袋などを利用して行ってください。
※一輪車用のタイヤです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19335006-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 一輪車のタイヤがパンク
その他業種

空気を入れても回復しないため購入しました。今のところ快調です。春から本格的な農作業が始まりますのでなくてはならない一輪車の復活です。

2026-01-28
用途: 薪運び

パンクしてからノーパンクタイヤを履いてましたが硬くて跳ねやすいので普通のタイヤに戻しました。結果大満足です。

対象商品 : 19335006
2025-11-21
用途: 運搬作業
農・林・水産業

商品到着時空気圧が低かったので空気入れを使用しました。1週間ほどたちますが今のところ空気が減るようなことはなさそうです。今後エア漏れしなければコスパ的にはいい商品だと思います。

2025-12-11
用途: ボンベの配送用に使用
株式会社ホームエネルギー関東電気・ガス・熱供給・水道業

社員さんに注文してと言われ、調子がいいようです。追加でも注文しました

2025-09-29
用途: 運搬用
農・林・水産業

簡単取り付け出来て 
有る程度の荷重にも抵抗無く
軽く動かせるタイヤです

対象商品 : 19335006
2025-07-31
用途: 農作業
資源リサイクルコメットサービス業

取り付けも簡単でした…ノーパンクタイヤより安価で使用感も良好

2025-05-23
用途: ガスボンベ運搬車に使用
運輸・通信業

ガスボンベ用運搬車に使用しています。以前はホームセンターなどで都度購入していましたがモノタロウブランドだったので信用して購入してみたら使用時期が長くなり、大変満足です。 
付け替えの時のボルトの向きもスパナが使いやすく良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19335006
2025-03-30
用途: ヒルコの融雪機に2本

融雪機のタイヤに使用しています。前回も購入しましたが8年くらいもちました。(ひび割れとエアー抜け)
8年持てば充分です、しかし付けて見ますと、ホイルに軽い歪みのような感じで手で回すとクネクネとなりました、歩くより遅いスピードしか出さないので、問題なしです。ノーパンクタイヤも検討しましたが固すぎで段差の乗り越えなどが大変とコメントがあったので、こちらにしました。(冬しか使わないので、多分、夏の間にタイヤに潰れた型がつきそうなのも理由のひとつです)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
シャフトを抜くことは可能でしょうか。
回答:
シャフトを外すことは可能です。
4が参考にしています
2021-07-07
質問:
規定空気圧は何kでしょうか。
回答:
本商品の規定空気圧は、0.1-0.15 mpaでございます。
2021-07-07

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする