曜日別特売

ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別 - ROCKY
(2件のレビュー)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。

用途重量物用種類ベーシックキャリア内容量1台
注意
※専用タイプの為、ジョイントできません。
※デッキフレームは、使用しておりません。
全14種類を絞り込む
長さ外寸(mm)
高さ外寸(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合車種
脚数(本)
長さ外寸(mm)
高さ外寸(mm)
内寸幅(mm)
最大積載荷重(kg)
幅内寸(mm)
タイプ
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34230007SA-12H15ミニキャブ(U60系)ハイルーフ
クリッパー(U70系)ハイルーフ
62045330115060---
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19183167SA-16-プロボックス・サクシード(NCP50系)-1800210--1070専用タイプ60
58,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183185SA-10-<旧型車>エキスパート(W11系)-1800200--1050専用タイプ60
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183194SA-11-<旧型車>ミニキャブ(U60系)標準ルーフ、クリッパー(U70系)標準ルーフ-2045260--1150専用タイプ60
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183203SA-13-<旧型車>ハイゼット(S200系)標準ルーフ-1755310--1150専用タイプ60
66,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183212SA-14H-<旧型車>ハイゼット(S200系)ハイルーフ-1755360--1150専用タイプ60
66,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183228SA-15-<旧型車>サンバー(TV系)ハイルーフ-2045366--1150専用タイプ60
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183237SA-30-パートナー(GJ3系) <旧型車>エアーウェイブ(GJ1/2系)-1755200--1150専用タイプ60
74,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183246SA-31-ADバン・エキスパート・ファミリアバン(Y12系)-1800210--1070専用タイプ60
74,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183255SA-32-NV200 バネット(VM20系)-2045240--1150専用タイプ60
68,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183264SA-34-NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)-3138216--1444専用タイプ60
98,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183273SA-35-NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)ワイド・ハイルーフ用-2720216--1444専用タイプ60
96,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183282SA-36-NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)標準・ハイルーフ用-2720216--1150専用タイプ60
84,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183176SA-09-<旧型車>ADバン、ファミリアバン、 レオーネバン(Y11系)-1680200--1000専用タイプ60
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19183246
2017-02-09
用途: 社用車の荷物運搬用

車種別専用品にしては現合箇所が多く、取り付けに慣れが必要で思ったより時間が掛かった。

対象商品 : 19183282
2015-10-23
用途: 長物の荷物の運搬
建設業・工事業

頻繁には使用してないけどデザイン的にグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする