ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ
・ロッキープラスの6本脚ルーフキャリア、SA-40です。
- 長さ(mm)
- 2060
- 幅(mm)
- 1444
- 適合車種
- ハイエースバン/レジアスエースバン 年式:H16/8~ 型式:200V.201V.205V.206V系 タイプ:標準ルーフ ロングボディ
- 内容量
- 1個
注意
※適合につきましては2025年11月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。※高さは[最大25mm・2段階]の調節になります。
※高さを最上段にした場合、長尺物の積載ができバックドアのフルオープンが可能です。(長尺物に突起物がある場合にはガラスにご注意が必要となります。)
※…SAジョイントタイプ(SA-01~06H)の品番横の/set数字は最大ジョイント数です。〔例:SA-03/2set…最大2セットまでジョイントできます〕
※…バン専用の為ワゴンタイプ(リアスポイラー付)車には取付けができません。バックドアのダンパーの個体差や、気温の低い季節などはハシゴを装着後、重みでバックドアが下がる場合がございます。AKシリーズはバックドアの中央取付けの為、バックカメラ装着車はモニターにハシゴが部分的に映り込みます。
※…SE-540はSE-480・580と異なり、荷受幅が1016mm(内寸)になります。〔SE-480・580は荷受幅が1266mm(内寸)です。〕
※…リアスポイラー装着車でSA-05Wを最大"3セット"ジョイントする場合はバックドアの開閉時に干渉する為、キャリア装着後のバックドアの開閉はできません。また、SA-05Wを3セットとAK-31.31B(ハシゴ)を同時付けする場合はバックドア開閉時にキャリアにハシゴ干渉する為、バックドアの開閉はできません。
※…アシストローラー(AR-01.02.03)とハシゴ(AK-31.31B.33.41.41B)の同時取付けはできません。純正デジタルインナーミラー装着車両はハイマウントストップランプの視認性を損ないますので取付けはできません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ











![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)








![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)
