切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。
酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。
約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。
耐熱温度は‐60℃~260℃です。
金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。
保存期間は約3年で長期保存可能です。
ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。



クオーターパネルの補修
マフラーの亀裂
コントロールアームの付け根の補修等
全ての金属に使用可能
一番の救世主。
ただ長期保存は不可、硬くなり使用難。
超強力の効力にして、使用の簡便さ。あらゆる金属パテを後塵に排する。神様級のありがたい存在。足を向けて寝られません。
流石に金属のようになるとはいえ、正直今一つ不安はありますが、それでもこれまで瞬間接着剤で誤魔化してたときより良いです。他に破損してしまった部品をこれでコテコテに盛って補強したり。お薦めです。