補修用カプラー H8/H11用

補修用カプラー H8/H11用 - POLARG補修用カプラー H8/H11用 - POLARG
(4件のレビュー)

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。
消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。

用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-内容量1個
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19185032PC008
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19185032
2025-05-18
用途: ライト交換
製造業

純正がHID、後で購入したユニットがハロゲン……ポンでカプラーは入らない。色々考えて変換用カプラーがあれば良いんじゃね?で探して購入。配線を付け替えて無事完成。

対象商品 : 19185032
2020-02-28
用途: 補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

板金補修部品としてお手頃価格でありがたい商品です。

対象商品 : 19185032
2017-04-14
用途: 自動車修理
カスタムショップ舞太郎

フォグランプ配線断線に使用しました。メーカー品なので安心して使えました。H8/H11用の表記になっていますが現在はパッケージもH8/H11/H16用になっています。H16を使う現行タントカスタムに使用。

2が参考にしています
対象商品 : 19185032
2016-08-04
用途: 鈑金修理時
全国農業協同組合連合会京都府本部亀岡自動車サービスセンター自動車・二輪車・自転車関連業

純正補給部品が無い時には、大変役立ちます。高価なハーネスAssy交換なしで、作業もスピーディーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする