曜日別特売

ADVENTURE

ADVENTURE - FORMA
(1件のレビュー)

高品質本革を使用!
柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。

材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地)BROWN内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19187412-40(25.5cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19187437-42(26.5cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19187446-43(27.0cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19187403-39(25.0cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
19187428-41(26.0cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
19187455-44(27.5cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
19187464-45(28.0cm)
53,000
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19187437
2024-02-29
用途: ロングツーリングに最適
有限会社カーリペア浅川自工自動車・二輪車・自転車関連業

肉のある革ですがとても柔らかく購入後にすぐにツーリングに出かけましたが疲れる事無く帰宅出来ました。最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする