曜日別特売
モノタロウ

ギアレンチ ダブルフレックス

ギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウギアレンチ ダブルフレックス - モノタロウ
(97件のレビュー)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。

用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191884878×108×10179
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1918849610×1210×12196
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1918850511×1311×13204
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1918851412×1412×14215
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1918852313×1713×17239
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1918853217×1917×19250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19188487
2025-10-15
用途: 主に仕事用に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、狭くて手の届かない所などの作業に大変便利です

2024-12-05
用途: バイクの整備
運輸・通信業

第一にコスパ最高です。首振りの固さ・ギアの空転トルク共に満足で、メッキも一流品に劣らないと思います。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 19188487
2024-01-22
用途: エンジンのメンテナンス時
杉本倉庫株式会社

やはりKTCと比較すれば使い心地は劣りますがこの値段でこの性能に大満足しています。高トルクはかけていませんがそこそこ強度も強そうです!

2が参考にしています
対象商品 : 19188514
2023-12-25
用途: 整備作業
有限会社クレイオート自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットレンチが入らない様な狭い場所にはとても便利です。
精度もしっかりして居るので安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 19188487
2024-02-20
用途: 車の整備に

狭い箇所へアクセスに使用しています。首振りでオフセット出来るのが便利ですが、容易に角度が変わってしまうのでそこが欠点でもあります。使用感は概ね満足出来ています。

対象商品 : 19188487
2024-01-21
用途: クルマのメンテナンス
製造業

仕上げは程々ですが、価格の割にはしっかりとしています。
日常使用には問題なく使えます。

対象商品 : 19188523
2023-08-09
用途: 機械整備などに使用

安くて使い勝手も良さそう。
長く使ってみないと耐久性はわからないですが、丈夫そうな感じはします。
2本保有しております。

対象商品 : 19188514
2023-07-07
用途: 自動車のメンテナンスに使用

狭い場所の作業に最適ですね。
しかも首ふりなのでスムーズに作業できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする