KEIBA
スムースローテーション ニッパー
スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-8799
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
166
質量(g)
165
寸法A(mm)
166
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
54
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188785
SR-206
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください