プロホビー 斜めニッパー

プロホビー 斜めニッパー - KEIBAプロホビー 斜めニッパー - KEIBAプロホビー 斜めニッパー - KEIBA

配線作業やステップルの取り外し等に。

用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3800材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)113質量(g)78寸法A(mm)113寸法D(mm)9.2寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19188898HNC-D34
4,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする