KEIBA
プロホビー リングオープナー
リングを開く時に便利。線材等の切断にも。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
120
トラスコ品番
828-3803
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
126
質量(g)
66
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
6.2
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188907
HOC-D04
¥4,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください