KEIBA
プロホビー 薄刃ニッパー
線材やプラスチックの切断に。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
110
トラスコ品番
828-3816
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
109
質量(g)
70
寸法A(mm)
109
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1
切断能力(mm)軟銅線
1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188925
HTC-D04
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください