KEIBA
プロホビー ニッパー
(1件のレビュー)
プラスチック専用。(注:鉄線類の切断不可)
用途
切る作業に
サイズ(mm)
115
仕様
プラスチック用
トラスコ品番
828-3802
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
115
質量(g)
52
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
13.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189038
HN-D14
¥
4,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください