KEIBA
プロホビー 薄刃ニッパー
(1件のレビュー)
線材やプラスチックの切断に。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
110
トラスコ品番
828-3817
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
107
質量(g)
55
寸法A(mm)
107
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189047
HT-D04
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください