プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)

プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ) - KEIBAプロホビー 丸ペンチ(先細タイプ) - KEIBAプロホビー 丸ペンチ(先細タイプ) - KEIBA

線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm

用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)120材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)119質量(g)50寸法A(mm)119寸法D(mm)6寸法B(mm)23.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189144HR-D14
3,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする