プロホビー アングルニッパー(45°タイプ)

プロホビー アングルニッパー(45°タイプ) - KEIBAプロホビー アングルニッパー(45°タイプ) - KEIBAプロホビー アングルニッパー(45°タイプ) - KEIBA
(2件のレビュー)

狭いところでの線材等の切断に。

用途切る作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3778材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)55寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.5切断能力(mm)軟銅線1バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189162HA-D04
4,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189162
2021-04-23
用途: 製品のバリ取り
山中プラスチック

先が45度に曲がっているので狭いところのバリが取れたので、助かりました。
探したのですが、見つかりませんでしたが、
 大きいのがよかったです。

対象商品 : 19189162
2021-02-01
用途: 細部の切断用
製造業

細部ようなのでグリップはピンセットタイプがあればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする