KEIBA
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
828-3821
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
128
質量(g)
52
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189187
KMC-037
¥
3,690
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください