曜日別特売

ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ

ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ - KEIBA

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。

用途曲げる・掴む・回す作業にサイズ(mm)150トラスコ品番828-3828材質ステンレスSUS420J2全長(mm)148質量(g)64寸法A(mm)148寸法D(mm)8.5寸法B(mm)34寸法C(mm)48バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189257KMC-607
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする