KEIBA
ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー)
より強度を増したカーボン鋼製。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
760-8209
材質
カーボン鋼
全長(mm)
128
質量(g)
35
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
45
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.2
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189293
KM-027
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください