曜日別特売

ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) - KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) - KEIBA

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。

用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8217材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)51寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189302KM-037
3,690
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする