曜日別特売

ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付)

ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) - KEIBAケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) - KEIBAケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) - KEIBAケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付) - KEIBA
(2件のレビュー)

より強度を増したハイ・カーボン鋼製。

用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8233材質ハイカーボン鋼全長(mm)128質量(g)55寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3バネ有り内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189327KM-047H
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 模型作成における、真鍮細線の切断
製造業

コンパクトで軽く、0.3~0.6mm径の真鍮線を切ってみた限りにおいては、十分よく切れます。

対象商品 : 19189327
2018-01-22
用途: プリント基板の修正作業

やはりステンレスと違って部品のリード線がよく切れます。
軽くて女性にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする