KEIBA
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ)
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナローベントタイプ。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
125
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
123
質量(g)
50
寸法A(mm)
123
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
48
切断能力(mm)軟鉄線
0.2~0.6
切断能力(mm)軟銅線
0.2~1.0
バネ
有り
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189345
KM-057B
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください