KEIBA
パワーアップニッパー
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
165
トラスコ品番
760-8721
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
165
質量(g)
160
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189372
PU-266R
¥
5,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください