KEIBA
強力ニッパー
軟線と硬線両方の切断能力に優れたタイプ。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
175
トラスコ品番
828-3832
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
183
質量(g)
230
寸法A(mm)
183
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.8
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189765
N-217
¥
4,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください