KEIBA
ヨーロッパタイプ強力ニッパー
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途
切る・皮むき作業に
サイズ(mm)
145
トラスコ品番
760-7971
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
146
質量(g)
120
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189774
ET-225
¥
3,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください